Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de las cerdas1-7/8 pulg.
- Tamaño del cepillo1/2 pulg.
- Grosor del cepillo1/4 pulg.
- Longitud total7.2000 pulg.
Detalles
- Material del cepilloCerda china
- Características y beneficios• Cepillos económicos y multiusos para uso en aplicaciones que requieren cepillos desechables • 1/4 pulgadas de grosor de cepillo • Tipo de borde de porcelana gris • 1-3/4 pulgadas de longitud de borde
- Material de la férulaMetal
- Material del mangoPlástico
- Número de Upc del fabricante012382400262
- Cantidad del paquete48
- Tipo de pinturaPinturas alquídicas, todas las manchas, pinturas al aceite, cubiertas, uretano, barnices
Descripción general
- Cepillos económicos y multiusos para uso en aplicaciones que requieren cepillos desechables
- Grosor del cepillo de 1/4 pulg.
- Tipo de ribete de porcelana gris
- 1-3/4 pulgadas de longitud de recorte