Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de las cerdas2-1/4 pulg.
- Tamaño del cepillo1 pulg.
- Grosor del cepillo7/16 pulg.
- Longitud total8.6500 pulg.
Detalles
- Material del cepilloPoliéster/Nylon
- Material de la férulaMetal
- Color del mangoRojo
- Material del mangoMadera
- Número de Upc del fabricante012382400583
- Cantidad del paquete12
- Tipo de base de pinturaTodas las pinturas y revestimientos
- Tipo de pinturaTodas las pinturas, barnices
- Mango telescópicoNo telescópico
- UPC_NO012382400583
Descripción general
- Asas codificadas por colores: azul para cerdas y rojo para mezcla de poliéster/nailon
- Las asas de espuma en el estilo de “cola de castor” son fáciles de agarrar