Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del mango15/16 pulg.
- Longitud del mango60.0000 pulg.
- Longitud máxima del mango60.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de conexiónRosca macho
- Material del conectorPlástico roscado
- Para usar conCepillos de suelo
- Color del mangoTostado
- Tipo de conexión del mangoRosca macho
- Material del mangoMadera dura
- Tipos de productosMango de la bayeta
Descripción general
- Construido para una larga vida útil
- Los mangos de Weiler están disponibles en una gran variedad de estilos y puntas para adaptarse a una amplia selección de tipos de bloques