Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.006 pulg.
- Longitud de las cerdas5/8 pulg.
- Diámetro de llenado0.006 pulg.
- Longitud total8-3/4 pulg.
- Longitud de recorte5/8 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero inoxidable
- Forma del cepilloBloque con mango
- Material de llenadoAcero inoxidable
- Material del mangoMadera
- Número de Upc del fabricante012382950132
- Número de columnas9
- Número de filas2
- Tipo de productoCepillos de alambre estilo mango
- UPC_NO012382950132
Descripción general
- Ideal para limpiar y preparar superficies
- Los cepillos de raspado están fabricados con filamentos/alambres densos con un recorte uniforme para una acción de cepillado uniforme