Motion
19821
Medidor de espesor y espesor - Juego, Longitud de la hoja de 3 in, 0.0015 a 0.035 in, Rango de 25 hojas
Artículo MI #01558214
No. Fabricante 19821
Precio33.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Medidor de espesor y espesor - Juego, Longitud de la hoja de 3 in, 0.0015 a 0.035 in, Rango de 25 hojas
Artículo MI #01558214
No. Fabricante 19821
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
Precio33.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    3 pulg.
  • Anchura de la cuchilla
    1/2 pulg.
  • Grosor
    0.0015 pulgadas, 0.002 pulgadas, 0.003 pulgadas, 0.004 pulgadas, 0.005 pulgadas, 0.006 pulgadas, 0.007 pulgadas, 0.008 pulgadas, 0.009 pulgadas, 0.01 pulgadas, 0.011 pulgadas, 0.012 pulgadas, 0.013 pulgadas, 0.014 pulgadas, 0.015 pulgadas, 0.016 pulgadas, 0.018 pulgadas, 0.02 pulgadas, 0.022 pulgadas, 0.024 pulgadas, 0.025 pulgadas, 0.028 pulgadas, 0.03 pulgadas, 0.032 pulgadas, 0.035 pulgadas

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero
  • Tipo de cuchilla
    Recto
  • Imperial o métrico
    Ambos
  • Calibre individual o conjunto
    Establecer
  • Rango de medición
    De 0.0015 a 0.035 pulg.
  • Número de cuchillas
    25

Descripción general

Descripción del fabricante
HOJA 19821 25 GALGA DE ESPESORES DE 3"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron