Especificaciones
Dimensiones
- Graduación0.001 (escala inferior) en, 0.001 (escala superior) en
- Profundidad de la mordaza interior100 mm
- Profundidad de la mordaza exterior125 mm
- Longitud total280 mm
- Ancho de la báscula25 mm
Detalles
- Precisión±0.002 pulg.
- IncluyeFunda de vinilo
- Rango de mediciónDe 0 a 24 pulg.