Motion
513-442
40mm Indicador de dial imperial, blanco, precisión: ±0.0005", graduación: 0.0005", lectura: 0 a 15 a 0, incluye 1 punto de contacto
Artículo MI #01577387
No. Fabricante 513-442
Precio391.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
40mm Indicador de dial imperial, blanco, precisión: ±0.0005", graduación: 0.0005", lectura: 0 a 15 a 0, incluye 1 punto de contacto
Artículo MI #01577387
No. Fabricante 513-442

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio391.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.079 pulg.
  • Longitud del punto de contacto
    19.9 mm
  • Diámetro del dial
    40 mm
  • Lectura de marcación
    0 a 15 a 0

Detalles

  • Precisión
    ±0.0005 pulg.
  • Calibrado
    No calibrado
  • Puntos de contacto incluidos
    Puntos de contacto incluidos
  • Color de marcación
    Blanco
  • Graduación del dial
    0.0005 pulg.
  • Imperial o métrico
    Imperial
  • Incluye
    Vástago
  • Puntos intercambiables
    Puntos intercambiables no incluidos
  • Medición máxima
    0.06 pulg.
  • Medición mínima
    0 pulg.
  • Número de puntos de contacto
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
513-442-10A .0005 PULG., 0,06 DENTRO, MARCAR TEST