Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor16 kg
- Grado NLGI2
- Gravedad específica0.84 g/ml 77 °F
- Peso35.30 lb
Detalles
- AplicaciónMultipropósito
- CertificaciónNSF H1
- ColorBlanco
- ComposiciónComplejo de aluminio, aceite de base PAO, PTFE
- Tipo de contenedorCubeta
- Punto de caída+518 °F
- Punto de inflamación392 °F
- Grado alimentarioGrado alimentario
- Número de catálogo del fabricante4044118
- Temperatura máxima de funcionamiento150 °C
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °C
- Línea de productosMolykote®
- RegulacionesReglamento 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
- Rango de temperatura-40 a +302 °F
- TipoPropósito general
Descripción general
- Grasa sintética (PAO) NLGI #2 apta para uso alimentario