Motion
SC1324000
Lubricante - 10 oz, lata de aerosol, color transparente
Artículo MI #01646408
No. Fabricante SC1324000
Precio14.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricante - 10 oz, lata de aerosol, color transparente
Artículo MI #01646408
No. Fabricante SC1324000

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$14.16/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    10 oz
  • Peso
    0.93 lb

Detalles

  • Aplicación
    Propósito general
  • Color
    Transparente
  • Composición
    3-Methylpentane, hidrocarburo alifático, butano, dimetilbutano, hexano, propano, tolueno, 2-Methylpentane
  • Tipo de contenedor
    Lata de aerosol
  • Características y beneficios
    • Fórmula rica en silicona que lubrica y protege en una variedad de aplicaciones • Se puede usar en madera, metal, caucho, la mayoría de los plásticos, cuero, vinilo, lona o superficies pintadas • Pule hasta obtener un brillo para eliminar la suciedad y el agua
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Número de Upc del fabricante
    075577913244
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Tipos de productos
    Lubricante de silicona
  • Serie
    LU 1324
  • Rango de temperatura
    -40 a +400 °F
  • Tipo
    Lubricante
  • UPC_NO
    075577913244

Descripción general

Descripción del fabricante
SC1324000 SILICONA PREMIUM 16OZ
  • Fórmula rica en silicona que lubrica y protege en una variedad de aplicaciones
  • Se puede utilizar en madera, metal, goma, la mayoría de plásticos, cuero, vinilo, lona o superficies pintadas
  • Se pule hasta obtener un brillo que elimina la suciedad y el agua

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron