Motion
10UCBN2A5.0A_G

FALK
10UCBN2A5.0A_G

05:1 Reducción, 5:1 Relación, Tipo de Entrada de Adaptador de Motor, Diámetro de Eje de Salida 0.7500 in, Montaje de Pie, Material de Carcasa de Hierro Fundido
Artículo MI #01646730
No. Fabricante 10UCBN2A5.0A_G
Precio18,198.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCBN2A5.0A_G

05:1 Reducción, 5:1 Relación, Tipo de Entrada de Adaptador de Motor, Diámetro de Eje de Salida 0.7500 in, Montaje de Pie, Material de Carcasa de Hierro Fundido
Artículo MI #01646730
No. Fabricante 10UCBN2A5.0A_G
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
Precio18,198.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    350 rpm
  • Par de salida máximo
    250
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    5:1
  • Diámetro del eje de salida
    0.7500 pulg.
  • Tamaño de salida
    0.7500 pulg.
  • Relación
    5:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Longitud del eje
    1.5000 pulg.
  • Peso
    25 lb

Detalles

  • Relación real
    5.00:1
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Número de catálogo del fabricante
    10UCBN2A5.0A_G
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Helical concéntrico
  • Reducción
    05:1
  • Tipo de sellado
    Nitrilo
  • Serie
    UltraMax UC
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    250 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCBN2A5.0A G ULTRAMITE 4.938:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron