Motion
10UCBN2A32.A_E

FALK
10UCBN2A32.A_E

30.76:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 25 mm, 1.0000 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #01646806
No. Fabricante 10UCBN2A32.A_E
Precio18,003.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCBN2A32.A_E

30.76:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 25 mm, 1.0000 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #01646806
No. Fabricante 10UCBN2A32.A_E
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
Precio18,003.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    58 rpm
  • Par de salida máximo
    170 N-m;1500
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    30:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg., 25 mm
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    30.76:1

Detalles

  • Relación real
    30.45:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1500 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCBN2A32.A E ULTRAMITE 30.76:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron