Motion
10UCBN2A50.N

FALK
10UCBN2A50.N

5:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador en línea, Tamaño de entrada de 1.1250 pulg., 25.40 mm, Diámetro del eje de salida de 1.0000 pulg.
Artículo MI #01646833
No. Fabricante 10UCBN2A50.N
Precio17,199.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCBN2A50.N

5:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador en línea, Tamaño de entrada de 1.1250 pulg., 25.40 mm, Diámetro del eje de salida de 1.0000 pulg.
Artículo MI #01646833
No. Fabricante 10UCBN2A50.N
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
Precio17,199.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    030
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • RPM máximas de salida
    350 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    145TC
  • Relación nominal
    5:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    5:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Longitud del eje
    50.80 mm;2.0000 pulg.

Detalles

  • Relación real
    5.18:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Potencia de entrada máxima
    1.12 kW;1.5 hp
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Capacidad de carga suspendida
    1000 N, 225 lbf
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de potencia térmica
    0.75 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    250 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCBN2A50.N ULTRAMITE 47.93:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron