Motion
10UCBN3A56.N

FALK
10UCBN3A56.N

5:1 Relación, tipo de entrada del adaptador en línea
Artículo MI #01646857
No. Fabricante 10UCBN3A56.N
Precio22,239.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCBN3A56.N

5:1 Relación, tipo de entrada del adaptador en línea
Artículo MI #01646857
No. Fabricante 10UCBN3A56.N
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
Precio22,239.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    050
  • RPM máximas de salida
    350 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    5:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    5:1

Detalles

  • Relación real
    5.18:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador en línea
  • Potencia de entrada máxima
    0.75 CV
  • Tipo de reductor
    Helical
  • Serie
    Serie 612
  • Clasificación de potencia térmica
    0.75 CV

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCBN3A56.N ULTRAMITE 60.23:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron