Motion
10UCBN3A90.A_D

FALK
10UCBN3A90.A_D

10:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 1.0000 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #01646877
No. Fabricante 10UCBN3A90.A_D
Precio26,067.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCBN3A90.A_D

10:1 Relación, Tipo de entrada del adaptador del motor, 1.0000 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #01646877
No. Fabricante 10UCBN3A90.A_D
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
Precio26,067.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    175 rpm
  • Par de salida máximo
    50N-m;440
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    145TC
  • Relación nominal
    10:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    10:1
  • Factor de servicio
    1.0

Detalles

  • Relación real
    9.78:1
  • Tipo de entrada
    Adaptador del motor
  • Potencia de entrada máxima
    1.5 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Tipo de reductor
    Planetario
  • Serie
    Serie 15 IN
  • Clasificación de potencia térmica
    0.75 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    440 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCBN3A90.A D ULTRAMITE 95.44:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron