Motion
10UCFN2A5.6A_G

FALK
10UCFN2A5.6A_G

5.6:1 Reducción, 5.6:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, 34.93 mm, Diámetro de eje de salida de 1.3750 pulg.
Artículo MI #01646978
No. Fabricante 10UCFN2A5.6A_G
Precio20,502.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
10UCFN2A5.6A_G

5.6:1 Reducción, 5.6:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, 34.93 mm, Diámetro de eje de salida de 1.3750 pulg.
Artículo MI #01646978
No. Fabricante 10UCFN2A5.6A_G
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
Precio20,502.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    10
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143T, 145T
  • Relación nominal
    5.6:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.3750 pulg., 34.93 mm
  • Tamaño de salida
    1.3750 pulg.
  • Relación
    5.6:1

Detalles

  • Relación real
    5.6:1
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Reducción
    5.6:1
  • Serie
    UltraMax

Descripción general

Descripción del fabricante
10UCFN2A5.6A G ULTRAMITE 5.370:1

También puede gustarle

Los clientes también compraron