Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro30 mm
- Exterior Diámetro36 mm
- En general Ancho20 mm
- Peso65.04 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica23300 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja KT303620C3 cuenta con un diámetro de orificio de 30 mm, un diámetro exterior de 36 mm, un ancho total de 20 mm y un peso de 65.04 lb, lo que lo hace ideal para cajas de engranajes industriales de servicio pesado, maquinaria minera y sistemas rotativos.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteKT303620C3
- RPM Máx.17000 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieKT
- Capacidad de carga estática36500 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver folleto - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver folleto - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver folleto - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver folleto