Motion
14412
HydroForce® Limpiador de Vidrios, Resistencia Profesional, 18 Wt Oz
Artículo MI #01672340
No. Fabricante 14412
Precio9.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
HydroForce® Limpiador de Vidrios, Resistencia Profesional, 18 Wt Oz
Artículo MI #01672340
No. Fabricante 14412

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    212°F
  • Tamaño del contenedor
    20 oz.
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Aerosol de 20 onzas
  • Punto de congelación
    -110°F
  • Vida útil
    10
  • Gravedad específica
    0.9952
  • Contenido de VOC
    9.63

Detalles

  • Detalles adicionales
    Sin agotamiento del ozono
  • Contenido de alcohol
    Contiene alcohol
  • Contenido de amoniaco
    Contiene amoníaco
  • Tipo de base
    A base de agua
  • Color
    Borrar
  • Concentración
    Listo para usar
  • Tipo de contenedor
    Aerosol
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    Ninguna
  • Formulario
    Líquido
  • Estándares del sector cumplidos
    NSF-126580
  • Plazo de entrega del fabricante
    3-5 días
  • Número de Upc del fabricante
    078254144122
  • Cumple con los estándares de la industria
    NSF
  • Rango de pH
    10.5
  • Caja fuerte de plástico
    Sí
  • Propulsor
    Hidrocarburos
  • Método de extracción
    Retire con agua.
  • Residuos
    No
  • Aroma
    Amoniaco
  • UPC_NO
    078254144122

Descripción general

Descripción del fabricante
14412 LIMPIADOR DE VIDRIO HYDROFORCE AER20OZ
  • Listo para usar
  • No inflamable, no agota el ozono
  • No abrasivo
  • NSF C1 registrado para su uso en plantas de carne y aves de corral
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good