Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca de montajeM8 x 1.25, rosca hembra
- Peso total17 g
- Diámetro de la almohadilla32 mm
- Peso17 g
Detalles
- Material de la almohadillaGoma de uretano
- Tipo de almohadillaEstilo plano
Descripción general
Descripción del fabricante
ALMOHADILLA DE ZPT32UU-B8 VCA 32MM URETANO
- Entrada de vacío vertical
- Sin búfer
- Diámetros de pastillas de 2mm a 50mm
- Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle
- Cuatro materiales diferentes disponibles
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad