Motion
178A
Medidor de radio, imperial, acero inoxidable, 30 hojas
Artículo MI #02046705
No. Fabricante 178A
Precio316.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Medidor de radio, imperial, acero inoxidable, 30 hojas
Artículo MI #02046705
No. Fabricante 178A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio316.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Incremento
    0.015625 pulg.
  • La medida imperial más grande
    1/4 pulg.
  • Medida imperial más pequeña
    1/32 pulg.
  • Peso
    1.00 lb

Detalles

  • Tipo de indicador
    Medidor de radio
  • Rango de medición imperial
    De 0.03125 a 1/4 pulg.
  • Imperial o métrico
    Imperial
  • Número de catálogo del fabricante
    50664
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de cuchillas
    30

Descripción general

Descripción del fabricante
CALIBRE RADIO 178A , 30 HOJAS, 1/32-1/4"
  • Muy útil para fabricantes de herramientas y matrices, maquinistas, operadores de máquinas de tornillo, fabricantes de patrones y otros mecánicos para diseñar y comprobar radios de herramientas, matrices, patrones, etc.
  • Cada indicador tiene hojas para medir radios cóncavos y convexos, con cada hoja estampada con tamaño de radio
  • Cualquiera de las hojas puede bloquearse de forma segura en su posición mediante un dispositivo de bloqueo
  • Hecho de acero de alta calidad y con un acabado agradable
  • Fabricado en 2” tamaños y 2 mm