Especificaciones
Dimensiones
- Graduación0.001 pulg.
- Diámetro de la cabeza13/16 pulg.
- Diámetro del husillo19/64 pulg.
- Profundidad del cuello6-1/2 pulg.
- Peso12.00 lb
Detalles
- Tipo de yunquePlano
- Salida de datosNinguna
- Contador digitalNinguna
- Recubrimiento de acabadoCromado
- IncluyeTuerca de bloqueo estriada tipo anillo
- Número de catálogo del fabricante50776
- Página de producto del fabricante
- Medición máxima12 pulg.
- Tipo de mediciónMecánica
- Medición del material facialAcero
- Medición mínima6 pulg.
- Tipo de husilloPlano
- Tipo de dedalTope de trinquete
- TipoYunque múltiple
Descripción general
- Flexibilidad inusual, además de una amplia gama de medidas: muy popular en talleres de reparación de máquinas o automóviles y para todas las aplicaciones que requieren un micrómetro versátil
- Acabado cromado satinado, sin deslumbramiento, resistente al óxido
- Diseño de manga avanzado con líneas escalonadas y figuras distintivas para una legibilidad precisa y fácil
- Gran diámetro del dedal con figuras distintas
- Montura equilibrada y diseño de dedal que garantizan un manejo sencillo y una mejor legibilidad
- Tuerca de bloqueo estriada tipo anillo para un bloqueo rápido y seguro
- Combinación de trinquete y acelerador para una presión uniforme y un ajuste más rápido
- Montura especial de hierro fundido rígida y estable con perforaciones adecuadas para mayor ligereza y acanalado para mayor resistencia y estabilidad
- Husillo de una pieza extremadamente duro y estable
- Yunques intercambiables
- Caras de medición microcubiertas
- Ajuste rápido y sencillo del manguito
- El juego incluye: estándares 6”, 7”, 8”, 9”, 10”, 11”