Motion
C330-300

L S STARRETT
C330-300

Regla - Longitud de la cuchilla: 300mm, Ancho de la cuchilla: 12.7mm, Graduación: 1mm, 1/2mm, Estilo de graduación: Sistema métrico, Flexible
Artículo MI #02047042
No. Fabricante C330-300
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

L S STARRETT
C330-300

Regla - Longitud de la cuchilla: 300mm, Ancho de la cuchilla: 12.7mm, Graduación: 1mm, 1/2mm, Estilo de graduación: Sistema métrico, Flexible
Artículo MI #02047042
No. Fabricante C330-300
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    300 mm
  • Anchura de la cuchilla
    12.7 mm
  • Graduación
    1/2 mm, 1 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Flexible o rígido
    Flexible
  • Plegable
    No se pliega
  • Estilo de graduación
    Sistema métrico
  • Incluye gancho
    Gancho no incluido
  • Incluye regla de portaobjetos
    Regla de portaobjetos no incluida
  • Magnético
    No magnético
  • Número de catálogo del fabricante
    51330
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
REGLA DE ACERO C330-300 , 300MM (11 3/4"), N

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"