Motion
435ME-600

L S STARRETT
435ME-600

Hierro fundido - Cuadrado de acero, Cuadrado combinado, Longitud de la hoja: 23-1/2", Juego cuadrado, Acabado: Negro arrugado, Estilo de graduación: Inglés/métrico
Artículo MI #02047174
No. Fabricante 435ME-600
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

L S STARRETT
435ME-600

Hierro fundido - Cuadrado de acero, Cuadrado combinado, Longitud de la hoja: 23-1/2", Juego cuadrado, Acabado: Negro arrugado, Estilo de graduación: Inglés/métrico
Artículo MI #02047174
No. Fabricante 435ME-600
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    23-1/2 pulg.
  • Graduación
    0.5 mm, 1/32 pulg., 1/64 pulg., 1 mm

Detalles

  • Ángulo de 45 grados
    No
  • Bordes biselados o rectos
    Bordes rectos
  • Recubrimiento de acabado
    Negro arrugado
  • Estilo de graduación
    Inglés/métrico
  • Número de catálogo del fabricante
    51561
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Hierro fundido, acero
  • Número de piezas
    4
  • Juego cuadrado
    Juego cuadrado
  • Estilo cuadrado
    Cuadrado combinado

Descripción general

Descripción del fabricante
435ME-600 CONJUNTO COMBINADO, 600MM/23 1/2

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron