Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.078 pulg.
- Longitud del punto de contacto13/16 pulg.
- Diámetro del dial1-3/8 pulg.
- Lectura de marcación0 a 5 a 0
Detalles
- CalibradoNo calibrado
- Puntos de contacto incluidosPuntos de contacto no incluidos
- Color de marcaciónBlanco
- Graduación del dial0.0001 pulg.
- Imperial o métricoImperial
- IncluyeSoporte del poste de la herramienta (PT11770A/EDP 71361)
- Puntos intercambiablesPuntos intercambiables no incluidos
- Número de catálogo del fabricante64217
- Medición máxima0.01 pulg.
- Medición mínima0 pulg.