Motion
657-709Z

L S STARRETT
657-709Z

Base de indicador rectangular magnético con poste y brazo de varilla, longitud del brazo: 2 in, diámetro del brazo: 5/16 in
Artículo MI #02051387
No. Fabricante 657-709Z
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

L S STARRETT
657-709Z

Base de indicador rectangular magnético con poste y brazo de varilla, longitud del brazo: 2 in, diámetro del brazo: 5/16 in
Artículo MI #02051387
No. Fabricante 657-709Z
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del brazo
    5/16 pulg.
  • Longitud del brazo
    2 pulg.
  • Altura de la base
    1-7/8 pulg.
  • Longitud de la base
    1-15/16 pulg.
  • Ancho de la base
    1-5/8 pulg.
  • Altura del poste
    6-1/2 pulg.

Detalles

  • Estilo de brazo
    Poste y varilla
  • Tipo de archivo adjunto
    Magnético
  • Tipo de base
    Rectangular
  • Incluye
    Caja de madera
  • Incluye base
    Incluido
  • Número de catálogo del fabricante
    65257
  • Página de producto del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
657-709Z CONJUNTO BASE/POSTE CON NO 709A