Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones de la base5-1/8 x 5-1/2 pulg.
- Altura extendida19-7/8 pulg.
- Longitud del tornillo4-1/2 pulg.
- Longitud del mango de la bomba27-9/16 pulg.
- Altura retraída9-1/16 pulg.
- Diámetro del sillín2-3/8 pulg.
- Accidente cerebrovascular6-1/8 pulg.
- Peso19.50 lb
Detalles
- Manejar el esfuerzo a capacidad nominal90 lb
- Capacidad de carga15 toneladas
- Tipo de productoConectores de botella
- Carreras para extender el pistón a carga máxima27 pulg.
- Diseño de tipoConector de botella
Descripción general
- Ideal para usar en cualquier número de aplicaciones industriales de elevación y empuje
- Los modelos 9110B, 9015B, 9022B y 9033B cuentan con una base biselada que permite al gato "seguir" la carga, reduciendo la posibilidad de una carga lateral peligrosa
- Todos los gatos se pueden utilizar en posiciones verticales, anguladas u horizontales
- Los sillines dentados o contorneados ayudan a estabilizar la carga para una elevación más segura
- Todos los gatos cumplen con los estándares ASME B30.1 y cuentan con la garantía de por vida de Power Team Marathon