Motion
1007947
CRC de uso general, Lubricante antiagarrotamiento a alta temperatura - 16 oz, Botella, Color: Plata
Artículo MI #02077580
No. Fabricante 1007947
Precio48.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CRC de uso general, Lubricante antiagarrotamiento a alta temperatura - 16 oz, Botella, Color: Plata
Artículo MI #02077580
No. Fabricante 1007947

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$48.06/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    680°F
  • Tamaño del contenedor
    16 oz
  • Punto de congelación
    1220°F
  • Altura
    5.0000 pulg.
  • Grado NLGI
    1
  • Gravedad específica
    1.18
  • Contenido de VOC
    1.8
  • Peso
    14.10 lb
  • Ancho
    4.2500 pulg.

Detalles

  • Tipo antiagarrotamiento
    Compuesto
  • Aplicación
    Accesorios, casquillos, bridas, cabezales, tuercas, tornillos, pasadores, superficies roscadas, tuberías, tapones, colectores para evitar el agarrotamiento y la picadura de superficies
  • Tipo de base
    Níquel
  • Color
    Plata
  • Tipo de contenedor
    Botella
  • Características y beneficios
    • La resistencia a altas temperaturas protege piezas de hasta 2400°F • Eléctricamente conductora – no aísla ni interrumpe el flujo de corriente • No compromete la integridad de los metales blandos • Para entornos en los que se necesita un lubricante inerte "limpio" • No se endurece - el envejecimiento por calor no afecta a la lubricidad del producto •
  • Tipo de película
    Húmedo
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    425 °F
  • Número de Upc del fabricante
    072213359138
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    2600 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -95 °F
  • Rango de pH
    Neutro
  • Caja fuerte de plástico
    Sí
  • Punto de vertido
    10 °F
  • Propulsor
    Ninguna
  • Método de extracción
    Retire con desengrasante de uso general.
  • Residuos
    Sí
  • Aroma
    Petróleo
  • Rango de temperatura
    -95 a +2400 °F
  • Tipo
    Uso general, alta temperatura
  • UPC_NO
    072213359138
  • Penetración trabajada
    310 a 340
  • Temperatura de trabajo
    -95 a 2600°F

Descripción general

Descripción del fabricante
SL35913 NÍQUEL ANTIAGARROTAMIENTO BTL 16OZ
  • La resistencia a altas temperaturas protege piezas de hasta 2400°F
  • Conductor eléctrico: no aísla ni interrumpe el flujo de corriente
  • No compromete la integridad de los metales blandos
  • Para entornos en los que se necesita un lubricante inerte "limpio"
  • No se endurece: el envejecimiento por calor no afectará a la lubricidad del producto