Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla10 pies
- Anchura de la cuchilla1/4 pulg.
- Graduación1/16 pulg., 1/32 pulg.
- Peso0.14 lb
Detalles
- AcciónBloqueo
- Detalles adicionalesMarcas de centro de poste a 16"
- Recubrimiento de cuchillasPolímero
- Color de la cuchillaAmarillo
- Color del cuerpoCromado
- Material del cuerpoABS
- Tipo de bloqueoBotón
- Sistema de mediciónImperial
- Dirección de lecturaDe izquierda a derecha
- Método de retracciónAutomático
- Tipo de extremo de cintaGancho
- UPC_NO076174331158
Descripción general
- La hoja recubierta de polímero soporta la abrasión para una larga vida útil
- La parte posterior de la cuchilla proporciona una escala que mide hasta 3' de diámetro, graduada en 64ths
- Funda de ABS fina y cromada de alto impacto que cabe fácilmente en un bolsillo
- Color: caja cromada, hoja amarilla
- Graduaciones: 32nds