Motion
33-425
Cinta de medición Powerlock: longitud de la cuchilla de 25 pies, ancho de la cuchilla de 1 pulgada, color de la cuchilla amarillo, color del cuerpo cromado, material del cuerpo ABS
Artículo MI #02085812
No. Fabricante 33-425
Precio39.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinta de medición Powerlock: longitud de la cuchilla de 25 pies, ancho de la cuchilla de 1 pulgada, color de la cuchilla amarillo, color del cuerpo cromado, material del cuerpo ABS
Artículo MI #02085812
No. Fabricante 33-425

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio39.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    25 pies
  • Anchura de la cuchilla
    1 pulg.
  • Graduación
    1/16 pulg.
  • Longitud destacada
    7 pies
  • Peso
    0.89 lb

Detalles

  • Acción
    Bloqueo
  • Detalles adicionales
    Marcas de centro de poste a 19.2"
  • Recubrimiento de cuchillas
    Milar/poliéster
  • Color de la cuchilla
    Amarillo
  • Color del cuerpo
    Cromado
  • Material del cuerpo
    ABS
  • Tipo de bloqueo
    Botón
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Dirección de lectura
    De izquierda a derecha
  • Método de retracción
    Automático
  • Tipo de extremo de cinta
    Gancho
  • UPC_NO
    076174334258

Descripción general

Descripción del fabricante
33-425 MEDICIÓN DE CINTA
  • Hoja de 7' que destaca
  • Hoja de 1" de ancho para facilitar la lectura
  • La película de poliéster Mylar® ayuda a prolongar la vida útil de toda la hoja
  • Caja ABS cromada de alto impacto
  • El bloqueo de la hoja hacia delante facilita el bloqueo y desbloqueo
  • Los ganchos Tru-Zero deslizan para adaptarse a las mediciones internas y externas, ayudando al usuario final a evitar errores debido al grosor del gancho
  • Gancho de tres remaches resistente a la corrosión
  • Clip para cinturón en la parte posterior de la caja
  • Color: caja cromada, hoja amarilla