Motion
AN16
Tuercas de bloqueo de cojinetes - Tamaño de rosca 3.137-12 , 4.1560 pulg. OD, 3.8440 pulg. Diámetro frontal, 0.6040 pulg. Ancho, Acero
Artículo MI #02107802
No. Fabricante AN16
Precio38.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuercas de bloqueo de cojinetes - Tamaño de rosca 3.137-12 , 4.1560 pulg. OD, 3.8440 pulg. Diámetro frontal, 0.6040 pulg. Ancho, Acero
Artículo MI #02107802
No. Fabricante AN16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio38.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga axial
    53700 lb
  • Cara Diámetro  
    3.8440 pulg.
  • Altura
    0.85
  • Longitud
    4.6
  • Exterior Diámetro  
    4.1560 pulg.
  • Ancho general
    0.6040 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    3.137-12
  • Peso
    0.99 libras, 1.635
  • Ancho
    4.6

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    W-16
  • Número de Upc del fabricante
    4026677179463
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    AN

Descripción general

Descripción del fabricante
AN16
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good