Especificaciones
Dimensiones
- Punto de ebullición-44 °C
- Tamaño del contenedor1 galón (EE. UU.)
- Peso total50 lb
- Tamaño1 gal.
- Gravedad específica1
- Peso8.33 lb
Detalles
- Aplicaciones adicionalesRoscado
- AplicaciónPCB y metales pesados
- ColorNegro
- ComposiciónAceite mineral
- Tipo de contenedorPuede
- Características y beneficios• IPS de 1 1/2" • Conectores de unión deslizante en los puertos de entrada y de descarga
- Punto de inflamación385 °F
- Grado alimentarioNo
- FormularioLíquido
- FraganciaOlor leve, olor bajo
- Número de Upc del fabricante0095691708304
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Ridgid
- Aplicación del materialMetales
- Tipo de aceiteCorte
- Rango de pH9.5 a 10.2
- Tipo de productoAceites de corte y roscado
- AromaLeve
- SerieOscuro premium
- Estándares cumplidosna
- Nombre/número comercialRidgid oscuro
- TipoCorte
- UPC_NO0095691708304
- Viscosidad2400 cP
Descripción general
- IPS de 1 1/2"
- Conectores de unión deslizante en los puertos de entrada y de descarga