Motion
2300524
Hoja de ranurado o tronzado intercambiable, estilo de hoja SGFH, doble extremo, hoja para bloque de herramientas
Artículo MI #02145735
No. Fabricante 2300524
Precio393.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Hoja de ranurado o tronzado intercambiable, estilo de hoja SGFH, doble extremo, hoja para bloque de herramientas
Artículo MI #02145735
No. Fabricante 2300524

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio393.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la cuchilla
    32 mm
  • Longitud de la cuchilla
    150 mm
  • Altura de corte
    24.8 mm
  • Diámetro máximo de la pieza de trabajo
    100 mm
  • Ancho de corte máximo
    3.53 mm
  • Ancho de corte mínimo
    2.7 mm
  • Tamaño del asiento
    2 mm

Detalles

  • Diseño de la cuchilla
    Hoja para bloque de herramientas
  • Tipo de cuchilla
    SGFH
  • Administración de refrigerante
    Interno
  • Dirección de corte
    Neutro
  • Código de estilo de cuchilla completa
    SGFH 32-3
  • Serie
    AUTOGRIP
  • Extremo simple o doble
    Doble

Descripción general

Descripción del fabricante
2300524 SGFH 32-3

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron