Motion
0741034
Cadena de eslabones de bloqueo - 1/0, acero galvanizado con bajo contenido de carbono, capacidad de 265 lb, 0.12 pulg. de diámetro de eslabones, 100 pies
Artículo MI #02174452
No. Fabricante 0741034
Precio1.51 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de eslabones de bloqueo - 1/0, acero galvanizado con bajo contenido de carbono, capacidad de 265 lb, 0.12 pulg. de diámetro de eslabones, 100 pies
Artículo MI #02174452
No. Fabricante 0741034

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1.51/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Enlace interior Longitud  
    1.29 pulg.
  • Enlace Diámetro  
    0.12 pulg.
  • Longitud total
    100 pies
  • Tamaño comercial
    1/0

Detalles

  • Tipo de cadena
    Enlace de bloqueo
  • Descripción Palabra clave
    Acero galvanizado bajo en carbono
  • Recubrimiento de acabado
    Galvanizado
  • Tipo de extremo de enlace
    Envuelto
  • Enlaces por pie o medidor
    9.3/pie
  • Material
    Acero
  • Especificación del material
    Bajo contenido de carbono
  • Estándares cumplidos
    AISI, ASME, ASTM, NACM, probado
  • Capacidad de carga de trabajo
    265 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
0741034 1/0 CADENA DE ENLACE DE BLOQUEO, H/