Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del eje1-1/4 pulg.
- Diámetro interior del orificio2-7/16 pulg.
- Ancho de la cara3 pulg.
- Ancho de ranura1-3/8 pulg.
- Longitud del buje3-1/4 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura3.0000 pulg.
- Diámetro de la rueda6 pulg.
Detalles
- ID del cojinete1-1/4 pulg.
- Profundidad de ranura11/16 pulg.
- Dureza149 Brinell
- Capacidad de carga6000 lb
- Rango de capacidad de cargaMás de 4,000 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 800 °F
- Tipo de banda de rodaduraRanura en V
- Tipo de cojineteRodillo
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo recto
- Material de la ruedaAcero forjado
- Tipo de material de ruedaRanurado en V - Acero forjado