Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del paquete2 unidades
- Peso8.00 lb
Detalles
- Código de colorAmarillo
- Número de Upc del fabricante883940107592
- Tipo de protecciónCloro, cloruro de hidrógeno, fluoruro de hidrógeno, vapor orgánico, dióxido de azufre
- TipoCombinación de cartucho/filtro
- UPC_NO883940107592
Descripción general
- Cartuchos y filtros para usar con las medias máscaras de las series 5500, RU8500 y 7700 , así como con las máscaras faciales completas de las series 5400, RU6500 y 7600 .
- Los cartuchos de filtro combinados presentan un perfil bajo con la parte superior curvada que no se engancha en tuberías u otros objetos.
- Comprobaciones de sellos de usuario fáciles de realizar, incluso en los cartuchos de gas y vapor