Motion
FRB 10/310

SKF
FRB 10/310

Anillo estabilizador - Tipo de cojinete: rodillo esférico, material de acero
Artículo MI #02297119
No. Fabricante FRB 10/310
Precio108.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
FRB 10/310

Anillo estabilizador - Tipo de cojinete: rodillo esférico, material de acero
Artículo MI #02297119
No. Fabricante FRB 10/310
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
Precio108.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    310 mm
  • Ancho general
    10 mm

Detalles

  • Cojinete compatible
    23040 CC/W33, 23040 CCK/W33, 23040-2CS5, 23040-2CS5K, C 3040 K, C 3040
  • Unidad alojada compatible
    SNL 3040 G, SNL 3040 TURA, SNL 3040 TURT, SNL 3040
  • Material
    Acero
  • Número de anillos necesarios
    4
  • Tipo de producto
    Anillos estabilizadores
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    7316571154480

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO DE ESTAMBILLA FRB 10.310