Motion
KMK 17

SKF
KMK 17

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KMK - Tamaño de rosca de M85x2 mm, 110 mm OD, 103 mm Diámetro frontal, 18 mm Ancho, Acero
Artículo MI #02297233
No. Fabricante KMK 17
Precio220.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
KMK 17

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KMK - Tamaño de rosca de M85x2 mm, 110 mm OD, 103 mm Diámetro frontal, 18 mm Ancho, Acero
Artículo MI #02297233
No. Fabricante KMK 17
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
Precio220.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    103 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • Ancho general
    18 mm
  • Rosca Tamaño  
    M85x2 mm
  • Peso
    1.18 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    KMK
  • UPC_NO
    7316570228083

Descripción general

Descripción del fabricante
KMK 17