Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor8 oz
- Peso0.60 lb
Detalles
- ColorNegro
- ComposiciónNitruro de boro, distearato de calcio, óxido de calcio, grafito, aceite mineral, destilados de petróleo, petróleo
- Características y beneficios• Una fórmula sin metales para proteger los conjuntos expuestos directa o indirectamente al agua dulce y salada • Funciona especialmente bien en condiciones de alta humedad • Excelente lubricidad, excelente resistencia al lavado con agua y a la pulverización con agua, y evita la corrosión galvánica • Protege en temperaturas de -20°F a 2,400°F (-29°C a 1,315°C)
- RegulacionesRegulación OSHA 29 C.F.R. 1910.134
- Rango de temperaturaDe -29 a +1315 °C
- TipoUso general, alta temperatura
- UPC_NO079340343955
- Resistencia al aguaResistente al agua
Descripción general
- Una formulación sin metales para proteger los conjuntos expuestos directa o indirectamente al agua dulce y salada
- Funciona especialmente bien en condiciones de alta humedad
- Excelente lubricidad, excelente resistencia al lavado con agua y a la pulverización de agua, y evita la corrosión galvánica
- Protege en temperaturas de -20°F a 2,400°F (-29°C a 1,315°C)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020
Ver folleto
Aflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITEAflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITE
Ver folleto
Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350
Ver folleto
Lechada de maquinaria LOCTITELechada de maquinaria LOCTITE
Ver folleto