Motion
300-25-19
Buje soldado de rueda dentada - 3 pulg. OD, 25/32 pulg. Longitud, Material de acero
Artículo MI #02303309
No. Fabricante 300-25-19
Precio32.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Buje soldado de rueda dentada - 3 pulg. OD, 25/32 pulg. Longitud, Material de acero
Artículo MI #02303309
No. Fabricante 300-25-19
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
Precio32.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.59375 pulg.
  • Interior Diámetro  
    0.59375 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.844 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3 pulg.
  • En general Longitud  
    25/32 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Tipo de concentrador
    Sólido
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
300-25-19 HUB;F;3 X 25/32 X 19/32

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"