Especificaciones
Dimensiones
- Longitud10
- Rango de diámetros del tuboDe 1/8 a 1-1/8 pulg.
- Peso6.40 libras, 6.4
Detalles
- Materiales del tuboAluminio, latón, cobre
Descripción general
- El diseño de tornillo de alimentación telescópica mantiene la fresa a la misma longitud independientemente del diámetro del tubo, adecuado para espacios reducidos
- El tornillo de alimentación cerrado elimina las obstrucciones y los atascos
- Rodillos ranurados para cortes cercanos a la llama
- Fresa plegable
- Mando X-CEL® y pasador X-CEL para un corte y sustitución de ruedas más rápidos
- Aleación de zinc de alta resistencia
- Rueda de corte de repuesto incluida en el mando
- Corta tubos de cobre, latón y aluminio y conducto de pared delgada