Motion
ACEITE DE BOMBA DE VACÍO LT 1QT

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
VACUUM PUMP OIL LT 1QT

Aceite para bomba de vacío serie ACEITE DE BOMBA DE VACÍO - No, 1 cuarto, Botella, Grado 10 SAE, Grado 32 ISO
Artículo MI #02338517
No. Fabricante VACUUM PUMP OIL LT 1QT
Precio20.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
VACUUM PUMP OIL LT 1QT

Aceite para bomba de vacío serie ACEITE DE BOMBA DE VACÍO - No, 1 cuarto, Botella, Grado 10 SAE, Grado 32 ISO
Artículo MI #02338517
No. Fabricante VACUUM PUMP OIL LT 1QT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$20.36/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 cuarto (EE. UU.)
  • Grado ISO
    32
  • Altura total
    9 pulg.
  • Longitud total
    13 pulg.
  • Ancho general
    9.5 pulg.
  • Grado de AAG
    10
  • Vida útil
    10 años
  • Peso
    2.10 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Antilodo
  • Aplicación
    LUBRIPLATE La LUZ DE ACEITE DE LA BOMBA DE VACÍO se recomienda para las bombas de vacío de paletas giratorias típicamente asociadas con instrumentos delicados.
  • Tipo de base
    Mineral
  • Color
    Ámbar
  • Composición
    Aceite mineral a base de petróleo
  • Tipo de contenedor
    Botella
  • Características y beneficios
    •Sin aditivos como inhibidores de óxido •Lubricación óptima sin formación de depósitos de carbono
  • Punto de inflamación
    219°C/425 °F
  • Grado alimentario
    No
  • Número de Upc del fabricante
    089215694402
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Tipo de aceite
    Aceite para bomba de vacío
  • Tipo de producto
    Aceite para máquinas
  • UPC_NO
    089215694402
  • Viscosidad
    34
  • Índice de viscosidad
    122

Descripción general

Descripción del fabricante
LUZ DE ACEITE DE LA BOMBA DE VACÍO 1 CUARTO L0944-054
  • Sin aditivos como inhibidores de la oxidación
  • Lubricación óptima sin la formación de depósitos de carbono