Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM8 x 22
- Diámetro interno50 mm
- Presión de contacto del cubo10877.83 psi
- Longitud hasta Agujero70 mm
- Empuje máximo transmitido82476 N
- Exterior Diámetro65 mm
- Longitud total70 mm
- Tamaño del tornilloM8 x 22
- Peso3.100 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación41 Nm
- Número de catálogo del fabricanteT8050
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido2062 Nm
- Número de tornillos de bloqueo8
- SerieB800
- Fuerza axial transmisible18541.31 lbf
- UPC_NO662345061599