Motion
T8055
Casquillos sin llave - Serie B800 , 55 mm ID, 71 mm OD, 81 mm LTB
Artículo MI #02376551
No. Fabricante T8055
Precio378.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - Serie B800 , 55 mm ID, 71 mm OD, 81 mm LTB
Artículo MI #02376551
No. Fabricante T8055
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
Su precio$378.98/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M8 x 22
  • Diámetro interno
    55 mm
  • Presión de contacto del cubo
    9137.37 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    81 mm
  • Empuje máximo transmitido
    92786 N
  • Exterior Diámetro  
    71 mm
  • Tamaño del tornillo
    M8 x 22
  • Peso
    3.800 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    41 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    T8055
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    2552 Nm
  • Número de tornillos de bloqueo
    9
  • Serie
    B800
  • Fuerza axial transmisible
    20859.11 lbf
  • UPC_NO
    662345061605

Descripción general

Descripción del fabricante
T8055 B800 55MM X 71MM BLOQUEO SIN LLAVE

You May Also Like