Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM10 x 25
- Diámetro interno2.7500 pulg.
- Tamaño del orificio2.7500 pulg.
- Presión de contacto del cubo9817
- Longitud hasta Agujero3.7800 pulg.
- Empuje máximo transmitido33559 lb
- Exterior Diámetro3.5430 pulg.
- Longitud total3.7800 pulg.
- Tamaño del tornilloM10 x 25
- Peso7.000 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación60 pies lb
- Número de catálogo del fabricanteT82212
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido3845 pies lb
- Número de tornillos de bloqueo9
- SerieB800
- Fuerza axial transmisible33559 lb
- UPC_NO662345061889