Motion
T82307
Casquillos sin llave - Serie B800 , 3.4375 in ID, 4.4090 in OD, 3.7800 in LTB
Artículo MI #02376593
No. Fabricante T82307
Precio1,302.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - Serie B800 , 3.4375 in ID, 4.4090 in OD, 3.7800 in LTB
Artículo MI #02376593
No. Fabricante T82307
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
Precio1,302.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M10 x 25
  • Diámetro interno
    3.4375 pulg.
  • Tamaño del orificio
    3.4375 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    10519 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    3.7800 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    44746 lb
  • Exterior Diámetro  
    4.4090 pulg.
  • Longitud total
    3.7800 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M10 x 25
  • Peso
    9.000 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    60 pies lb
  • Número de catálogo del fabricante
    T82307
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    6409 pies lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    12
  • Serie
    B800
  • UPC_NO
    662345061940

Descripción general

Descripción del fabricante
T82307 BLOQUEO SIN LLAVE DE B800 3-7/16"

También puede gustarle