Motion
T901030
Casquillos sin llave - Serie B109 , 30 mm ID, 49.21 mm OD, 28 mm LTB
Artículo MI #02376609
No. Fabricante T901030
Precio154.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - Serie B109 , 30 mm ID, 49.21 mm OD, 28 mm LTB
Artículo MI #02376609
No. Fabricante T901030

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio154.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M5 x 18
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Presión de contacto del cubo
    17985 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    28 mm
  • Empuje máximo transmitido
    39024 N
  • Exterior Diámetro  
    49.21 mm
  • Tamaño del tornillo
    M5 x 18
  • Peso
    0.500 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    10 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    T901030
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    585 Nm
  • Número de tornillos de bloqueo
    10
  • Serie
    B109
  • Fuerza axial transmisible
    8772.9 lbf
  • UPC_NO
    662345062183

Descripción general

Descripción del fabricante
T901030 B109 30MM BLOQUEO SIN LLAVE

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good