Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM5 x 18
- Diámetro interno32 mm
- Presión de contacto del cubo17404.5 psi
- Longitud hasta Agujero28 mm
- Empuje máximo transmitido39024 N
- Exterior Diámetro50.8 mm
- Tamaño del tornilloM5 x 18
- Peso0.500 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Par de apriete de instalación10 Nm
- Número de catálogo del fabricanteT901032
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido624 Nm
- Número de tornillos de bloqueo10
- SerieB109
- Fuerza axial transmisible8772.9 lbf
- UPC_NO662345062190