Motion
T151130
Casquillos sin llave - Serie B115 , 130 mm ID, 180 mm OD, 81 mm LTB
Artículo MI #02376643
No. Fabricante T151130
Precio1,079.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - Serie B115 , 130 mm ID, 180 mm OD, 81 mm LTB
Artículo MI #02376643
No. Fabricante T151130
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
Precio1,079.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M12 x 70
  • Diámetro interno
    130 mm
  • Presión de contacto del cubo
    21175.5 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    81 mm
  • Empuje máximo transmitido
    533353 N
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • Longitud total
    81 mm
  • Tamaño del tornillo
    M12 x 70
  • Peso
    13.800 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    142 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    T151130
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    34668 Nm
  • Número de tornillos de bloqueo
    14
  • Serie
    B115
  • Fuerza axial transmisible
    119897.5 lbf
  • UPC_NO
    662345058391

Descripción general

Descripción del fabricante
T151130 B115 130MM X 180MM SIN LLAVE

También puede gustarle