Motion
B151170
Casquillos sin llave - Serie B115 , 170 mm ID, 225 mm OD, 93 mm LTB
Artículo MI #02376647
No. Fabricante B151170
Precio1,741.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - Serie B115 , 170 mm ID, 225 mm OD, 93 mm LTB
Artículo MI #02376647
No. Fabricante B151170
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
Su precio$1,741.38/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M14 x 80
  • Diámetro interno
    170 mm
  • Presión de contacto del cubo
    20885.4 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    93 mm
  • Empuje máximo transmitido
    779456 N
  • Exterior Diámetro  
    225 mm
  • Longitud total
    93 mm
  • Tamaño del tornillo
    M14 x 80
  • Peso
    23.000 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    225 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    B151170
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    66254 Nm
  • Número de tornillos de bloqueo
    15
  • Serie
    B115
  • Fuerza axial transmisible
    175228.9 lbf
  • UPC_NO
    662345042840

Descripción general

Descripción del fabricante
B151170 B115 170MM X 225MM SIN LLAVE

También puede gustarle