Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM14 x 80
- Diámetro interno180 mm
- Presión de contacto del cubo19870 psi
- Longitud hasta Agujero93 mm
- Empuje máximo transmitido779456 N
- Exterior Diámetro235 mm
- Longitud total78 mm
- Tamaño del tornilloM14 x 80
- Peso24.200 lb
Detalles
- Tipo de bridaSin brida
- Par de apriete de instalación225 Nm
- Número de catálogo del fabricanteB151180
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido70151 Nm
- Número de tornillos de bloqueo15
- Fuerza axial transmisible175229 lbf
- UPC_NO662345042857