Motion
B151220
Casquillos sin llave - Serie B115 , 220 mm ID, 285 mm OD, 111 mm LTB
Artículo MI #02376652
No. Fabricante B151220
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - Serie B115 , 220 mm ID, 285 mm OD, 111 mm LTB
Artículo MI #02376652
No. Fabricante B151220
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M16 x 90
  • Diámetro interno
    220 mm
  • Presión de contacto del cubo
    17549.58 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    111 mm
  • Empuje máximo transmitido
    1062472 N
  • Exterior Diámetro  
    285 mm
  • Longitud total
    111 mm
  • Tamaño del tornillo
    M16 x 90
  • Peso
    41.8878 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    348 Nm
  • Número de catálogo del fabricante
    B151220
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    116872 N-m
  • Número de tornillos de bloqueo
    15
  • Serie
    B115
  • Fuerza axial transmisible
    238853.1 lbf
  • UPC_NO
    662345042888

Descripción general

Descripción del fabricante
B151220 B115- 220X285 CONJUNTO DE BLOQUEO

You May Also Like